Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Lacke
>
Farbspritzpistole
>
Farbspritzpistole Düsensatz
>
Artikel
Farbspritzpistole EGO-HVLP nebelarm, Set mit Düsensatz 1,0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-32171
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
32171
EAN/GTIN:
9004853321719
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
EGO ist für die Nachbesserungsarbeiten im Karosseriebereich sowie für graphische und Dekorationsarbeiten konzipiert
Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Farbmengen- und Stahlbreitenregulierung
PTFE-Dichtungen selbstschmierend
INOX Düsensatz 1 mm, AISI 303 'rostfrei'
Je 1 Behälter 75/180 cm³ Hostaform C
Weitere Düsensätze optional
Set mit Düsensatz 1,0 mm
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1 mm
Betriebsdruck:
1,5 - 2,5 bar
Auftragsmenge:
66 g/min
Luftverbrauch:
150 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Super-Sets für Lack- und Farbenprofis:
Von fein bis kräftig: ELMAG HVLP-Farbspitzpistolen sind mit
Farbspritzen und Lackieren:
Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwe
HVLP High-Volume-Low-Pressure:
- Farbübertragungsrate bis 87 %<br/>- Betriesdruck ab 1,5 ba
... >
Spritzpistolen
>
Farbspritzpistolen
>
Farbspritzpistole EGO HVLP
Weitere Suchbegriffe:
farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düsensatz für Modell EGO-HVLP 0,5 mm - SB
ELMAG
32175
ab € 64,42*
Zubehör
Düsensatz für Modell EGO-HVLP 0,7 mm - SB
ELMAG
32176
ab € 64,00*
Zubehör
Düsensatz für Modell EGO-HVLP 1,0 mm - SB
ELMAG
32177
ab € 64,13*
Zubehör
Düsensatz für Modell EGO-HVLP 1,2 mm - SB
ELMAG
32178
ab € 64,01*
Zubehör
Düsensatz für Modell EGO-HVLP 1,4 mm - SB
ELMAG
32179
ab € 64,31*
Zubehör
Micro-Druckregler für Farbspritzpistolen HVLP Regelbereich 0-10 bar, Eingangsdruck max. 20 bar Eingang: IG 1/4', Ausgang: AG 1/4'
ELMAG
32190
ab € 46,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen