Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole 10011 HTR SR Set mit Düsensatz 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole 10011 HTE SR
Farbspritzpistole 10011 HTE SR
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-32306
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32306
EAN/GTIN:
     9004853323065
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
  • Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
  • INOX-Düsensatz 'rostfrei'
  • 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
  • 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
  • PTFE-Dichtungen selbstschmierend
  • Weitere Düsensätze optional
  • Düse 1,9 mm aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.9 mm
Betriebsdruck:
2 - 2,5 bar
Auftragsmenge:
158 - 256 g/min
Luftverbrauch:
240 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Von fein bis kräftig:
ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmenge
Farbspritzen und Lackieren:
Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwe
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32330
ab € 62,33*
Zubehör
ELMAG
32331
ab € 62,65*
Zubehör
ELMAG
32332
ab € 62,76*
Zubehör
ELMAG
32333
ab € 62,28*
Zubehör
ELMAG
32334
ab € 62,38*
Zubehör
ELMAG
32335
ab € 62,38*
Zubehör
ELMAG
32336
ab € 62,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.