Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm Behälter 1,2 Liter, inkl. Stecknippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühpistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm
Sprühpistole JWL, Kunststoffdüse 150 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-41401
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41401
EAN/GTIN:
     9004853414015
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
  • Max. Betriebsdruck 6-12 bar
  • Luftverbrauch max. 100 l/min (bei 8 bar)
  • Anschlussgewinde Eingang IG 1/4“
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG JWL Sprühpistolen:
ELMAG JWL Sprühpistolen sind strapazierfähige und effiziente
Material:
- Handgriff und Abzug Acetalkunststoff<br/>- Ventil Acetalku
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41400
ab € 43,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.