Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole lang 60 B - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole lang
Ausblaspistole lang
Artikel-Nr.:
     C6014-42061
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42061
EAN/GTIN:
     9004853420610
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Handliche Standardmodelle mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Praktische Langrohrdrüse 200 mm
  • Druckluftanschluss G 1/4'
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6 bar
Düsenart:
sonstige
Gewicht:
0.185 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Höchste Ansprüche:
Qualitäts-Aufblaspistolen von ELMAG mit stufenloser Regulier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42063
ab € 12,81*
Ähnlich
ELMAG
42060
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.