Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblaspistole 60 A/UV Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole
Ausblaspistole
Artikel-Nr.:
     C6014-42063
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42063
EAN/GTIN:
     9004853420634
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
  • Handliche Standarmodelle mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Mit Turbodüse zur progressiven Luftmengenerhöhung durch Ansaugschlitze
  • Druckluftanschluss G 1/4'
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6 bar
Düsenart:
sonstige
Gewicht:
0.2 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Höchste Ansprüche:
Qualitäts-Aufblaspistolen von ELMAG mit stufenloser Regulier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42060
ab € 6,63*
Ähnlich
ELMAG
42061
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.