Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFI-Reifenfüller mit Momentstecknip. Modell 80-EWO 'geeicht', 0-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI-Reifenfüller mit Momentstecknip.
PROFI-Reifenfüller mit Momentstecknip.
Artikel-Nr.:
     C6014-42070
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42070
EAN/GTIN:
     9004853420702
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
  • Eichzulassung: EWG Bauartzulassung (außer 25 bar): D 98, 18.08.02
  • Manometer (Güteklasse 1), ø 80 mm und stoßabsorbierender Schutzkappe
  • Robuster Alu-Handgriff, Oberfläche korrosionsgeschützt
  • Drehbarer 500m langer Füllschlauch für optimale und ermüdungsfreie Arbeitspositionen
  • Eingebauter Filter zum Schutz des Manometers vor Verschmutzung und frühzeitigem Verschleiß
  • Made in Germany
  • Mit Momentstecknippel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Klassischer Handfüllmesser:
Der klassische Handfüllmesser mit Manometer ø 80 mm ist das
Drei Druckbereiche des 80-EWO:
0-4 bar speziell für PKW-Reifen<br/>0-10 bar für universelle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42085
ab € 49,40*
Zubehör
ELMAG
42078
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.