| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-42170 Herst.-Nr.: 42170 EAN/GTIN: 9004853421709 |
| |
|
| | |
| - TÜV- und GS-Prüfung
- Mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Modernes, funktionelles Design
- Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
- Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
- Elektrische Spannung: 230 Volt
- Kabelqualität: H05VV-F
- Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
- Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt
- Schutzklasse: IP 24
- Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Kabeltyp: | H05VV-F | Kabelquerschnitt: | 3 x 1,5 mm² | Kabellänge: | 10 m | Kabellänge Zuleitung: | 1,3 m | Belastbarkeit aufgerollt: | 800 W | Belastbarkeit abgerollt: | 2000 W | Schutzklasse: | 24 IP | Überlastsicherung: | Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über | Blockiervorrichtung abschaltbar: | Ja | Gewicht: | 3.8 kg | Ursprungsland: | IT | Paketdiensfähig: | Ja | ROLL ELECTRIC: | Die automatischgen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC v | Blockiervorrichtung: | Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block |
|
| | |
| | | |
| |