Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MEGA 230/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller
Automatischer Kabelaufroller
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42186
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42186
EAN/GTIN:
     9004853421860
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit Schuko-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 230 Volt
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 20
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabellänge:
35 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
800 W
Belastbarkeit abgerollt:
2000 W
Schutzklasse:
20 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Gewicht:
11.4 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
ROLL ELECTRIC MEGA / MAJOR PLUS sind automatische Kabelaufro
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Dreifach-Kupplung:
Praktisches Zubehör für Kabelaufroller, fertig montiert!<br/
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42173
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.