Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Kabeltrommel
>
Kabelaufroller
>
Artikel
Dreifach-Vollgummi-Kupplung 230 V. für Kabelaufroller (inkl. Montage)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-42173
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
42173
EAN/GTIN:
9004853421730
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
230 Volt, Vollgummi, Spritzschutz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Zubehör für Automatische Aufroller
>
Dreifach-Kupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autom. Kabelaufroller 'H07RN-F' ROLL MAJOR PLUS 230/20' 3x2,5mm² (max. 1600 bzw. 3500 Watt)
ELMAG
42276
ab € 347,92*
Zubehör
Autom. Kabelaufroller 'H07RN-F' ROLL MAJOR PLUS 400/15, 5x2,5mm (max. 2800 bzw. 5000 Watt)
ELMAG
42285
ab € 420,96*
Zubehör
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MEGA 230/35
ELMAG
42186
ab € 291,04*
Zubehör
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MEGA 400/30
ELMAG
42187
ab € 417,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen