Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MEGA 400/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MEGA 400/30
Automatischer Kabelaufroller ROLL ELECTRIC MEGA 400/30
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42187
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42187
EAN/GTIN:
     9004853421877
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 400 Volt
  • Kabelqualität: H05VV-F
  • Kabeldimension: 5 x 1,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1.000 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 3.000 Watt
  • Schutzklasse: IP 20
  • Inkl. Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabelquerschnitt:
5 x 1,5 mm²
Kabellänge:
30 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1000 W
Belastbarkeit abgerollt:
3000 W
Schutzklasse:
20 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Gewicht:
12.7 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
ROLL ELECTRIC MEGA / MAJOR PLUS sind automatische Kabelaufro
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Dreifach-Kupplung:
Praktisches Zubehör für Kabelaufroller, fertig montiert!<br/
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,31*
€ 576,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,19*
€ 567,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,81*
€ 520,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42173
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.