Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Kabelaufroller 'H07RN-F' ROLL MAJOR PLUS 230/20' 3x2,5mm² (max. 1600 bzw. 3500 Watt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Kabelaufroller 'H07RN-F''ROLL MAJOR PLUS 230/20
Autom. Kabelaufroller 'H07RN-F''ROLL MAJOR PLUS 230/20
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42276
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42276
EAN/GTIN:
     9004853422768
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller elmag
kabelaufroller
  • TÜV- und GS-Prüfung
  • Mit Schuko-Stecker und Steckdose
  • Modernes, funktionelles Design
  • Schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl
  • Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
  • Elektrische Spannung: 230 Volt
  • Kabelqualität: H07RN-F
  • Kabeldimension: 3 x 2,5 mm²
  • Belastbarkeit aufgerollt: 1.600 Watt
  • Belastbarkeit abgerollt: 3.500 Watt
  • Schutzklasse: IP 24
  • Inkl. Überlastsicherung
  • Inkl. Kabel-Führungsrollen
  • EN 61316:1999
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Kabeltyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
3 x 2,5 mm²
Kabellänge:
20 m
Kabellänge Zuleitung:
1,3 m
Belastbarkeit aufgerollt:
1600 W
Belastbarkeit abgerollt:
3500 W
Schutzklasse:
24 IP
Überlastsicherung:
Ja | ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Über
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
9.2 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
ROLL ELECTRIC MEGA / MAJOR PLUS sind automatische Kabelaufro
Blockiervorrichtung:
Sicherung des Elektrokabels gegen Rücklauf.<br/>Um die Block
Dreifach-Kupplung:
Praktisches Zubehör für Kabelaufroller, fertig montiert!<br/
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,74*
€ 468,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,52*
€ 448,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42173
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.