Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Schnellkupplung Druckluft
>
Artikel
Stecktülle 6 mm, Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELMAG
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-647361
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
42336
EAN/GTIN:
9004853423369
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecktülle mit Schlauchanschluss, Messing
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-Play:
'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-No
... >
01 DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
>
Kupplungen, Tüllen, Fittings
>
Messingstecktüllen
Weitere Suchbegriffe:
schlauchanschluss messing
,
schlauchanschluß
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,82*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,15*
€ 3,17*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,29*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 4,00*
Lager 3145
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 28,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kupplung AG 1/2', Messing
ELMAG
42304
ab € 4,82*
Ähnlich
Kupplung AG 1/4', Messing
ELMAG
42300
ab € 4,72*
Ähnlich
Kupplung AG 3/8', Messing
ELMAG
42302
ab € 4,71*
Ähnlich
Kupplung IG 1/2', Messing
ELMAG
42314
ab € 4,78*
Ähnlich
Kupplung IG 1/4', Messing
ELMAG
42310
ab € 4,70*
Ähnlich
Kupplung IG 3/8', Messing
ELMAG
42312
ab € 4,70*
Ähnlich
Kupplung mit Schlauchtülle 13 mm, Messing
ELMAG
42319
ab € 5,57*
Ähnlich
Kupplung mit Schlauchtülle 6 mm, Messing
ELMAG
42316
ab € 4,81*
Ähnlich
Kupplung mit Schlauchtülle 8 mm, Messing
ELMAG
42315
ab € 4,81*
Ähnlich
Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm, Messing
ELMAG
42318
ab € 4,81*
Ähnlich
Stecknippel AG 1/2', Messing
ELMAG
42324
ab € 3,29*
Ähnlich
Stecknippel AG 1/4', Messing
ELMAG
42320
ab € 1,80*
Ähnlich
Stecknippel AG 3/8', Messing
ELMAG
42322
ab € 1,80*
Ähnlich
Stecknippel IG 1/2', Messing
ELMAG
42334
ab € 3,30*
Ähnlich
Stecknippel IG 1/4', Messing
ELMAG
42330
ab € 1,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen