Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Öler LKG, 1/2'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Öler
Kombi-Öler
Artikel-Nr.:
     C6014-42574
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42574
EAN/GTIN:
     9004853425745
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 1/2'
  • Automatischer Öler
  • Kombi: getrennte Kupplungen für ungeölte/ geölte Druckluft
Weitere Informationen:
Durchfluss bei 6 bar:
4300 l/min
Eingangsdruck:
18 bar
Behältervolumen:
150 cm³
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Druckminderer, Filter und Öler:
Filter, Druckregler, Öler als Einzelgeräte bzw. auch platzsp
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Ähnlich
ELMAG
42584
ab € 45,65*
Ähnlich
ELMAG
42570
ab € 53,92*
Ähnlich
ELMAG
42571
ab € 58,11*
Ähnlich
ELMAG
42575
ab € 75,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.