Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlstecknippel PROFI AG 1/4'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlstecknippel PROFI
Stahlstecknippel PROFI
Artikel-Nr.:
     C6014-42620
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42620
EAN/GTIN:
     9004853426209
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
  • Stahlstecknippel, Außengewinde
  • AG ø 1/4'
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
9 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42630
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.