Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlstecktülle PROFI 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlstecktülle PROFI
Stahlstecktülle PROFI
Artikel-Nr.:
     C6014-42636
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42636
EAN/GTIN:
     9004853426360
  • Stahlstecktülle mit Schlauchanschluss
  • ø 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
25 mm
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42640
ab € 9,70*
Ähnlich
ELMAG
42336
ab € 1,89*
Ähnlich
ELMAG
42651
ab € 3,47*
Ähnlich
ELMAG
41626
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.