Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung S 10 mm mit Druckknopf und Drehgelenk DN 7,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitskupplung S 10 mm
Sicherheitskupplung S 10 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-42779
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42779
EAN/GTIN:
     9004853427794
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Druckluft-Sicherheitskupplung
  • Nenndurchfluss (nach ISO 6358) 1.800 Nl/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 1 bar)
  • Max. / Min. Betriebsdruck (p1) 16 bar / 1 bar
  • Betriebstemperatur -20°C bis +100°C
  • beliebige Einbaulage
  • Durchflussrichtung Kupplung vor Stecker in Stromrichtung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
L: 86,5 / i: 25 / SW: 19 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Sicherheitskupplung mit Druckknopf, DN 7,4:
Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit Druckk
Nach der DIN EN ISO 4414 müssen bei Schnelltrennkupplungen u:
- Beim Entkuppeln muss sich Einlass- und Auslassöffnung selb
Ausführung mit Druckknopf und Drehgelenk:
Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermöglicht bei fest mont
Bedienung::
Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird di
Hinweis:
Passende Stecker mit AG, IG und Schlauchtülle siehe Stahlkup
Material:
- Anschlussstück: Stahl verzinkt<br/>- Gehäuse: Aluminium el
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41606
ab € 93,23*
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,84*
Ähnlich
ELMAG
42776
ab € 24,54*
Ähnlich
ELMAG
41216
ab € 14,03*
Ähnlich
ELMAG
42694
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.