Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauchaufroller
>
Artikel
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '544/31' für Wasser 130°C, 30 m, 3/8', 200bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-43047
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
43047
EAN/GTIN:
9004853430473
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3/8 Zoll
Schlauch-Ø innen x außen:
9,5 x 17 mm
Schlauchlänge:
30 m
Max. Arbeitsdruck:
200 bar
Anschluss Eingang:
IG 3/8'
Anschluss Ausgang:
AG 3/8'
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Ausführung::
- Trommel/Halterung: Edelstahl AISI 304<br/>- Drehgelenk: Ed
Einsatzgebiet::
- Hochdruckreinigung <br/>- Küchen, Lebensmittel-Industrie,
Serienmäßig::
- schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
... >
Automatische Aufroller
>
INDUSTRIE Schlauchaufroller
>
Wasser (max. 130 °C), 200 bar, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
elmag schlauchabroller
,
schlauch trommel
,
schlauchaufroller 12m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.732,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,49*
€ 2.430,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,02*
€ 2.178,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.823,70*
€ 2.170,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,57*
€ 2.102,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.764,80*
€ 2.100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,01*
€ 2.067,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.736,84*
€ 2.066,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,00*
€ 2.061,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/40' für Öle, Frostschutzmittel, ohne Schlauch, 150 bar
ELMAG
43111
ab € 391,53*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/40' für Öle, Frostschutzmittel, ohne Schlauch, 150 bar
ELMAG
43113
ab € 476,56*
Ähnlich
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/40' für Öle, Frostschutzmittel, ohne Schlauch, 100 bar
ELMAG
43116
ab € 642,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen