Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/40' für Öle, Frostschutzmittel, ohne Schlauch, 150 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/40' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '530/40' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43113
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43113
EAN/GTIN:
     9004853431135
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    150 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1/2'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Stah
    Einsatzgebiet::
    - Maschinen-Betankung, Werkstätten, Wartungsbetriebe, Landwi
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts (ausgenommen Serie 56
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 476,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 555,74*
    € 661,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 541,68*
    € 644,60
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 536,27*
    € 638,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 512,65*
    € 610,05
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 511,37*
    € 608,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 497,03*
    € 591,47
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 496,53*
    € 590,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 476,56*
    € 567,11
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43116
    ab € 642,91*
    Ähnlich
    ELMAG
    43045
    ab € 1.278,15*
    Ähnlich
    ELMAG
    43047
    ab € 1.732,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.