Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/62' für Diesel, Benzin, Kerosin, 20 m, 3/4', 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/62'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/62'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43080
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43080
EAN/GTIN:
     9004853430800
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/4 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    19 x 27 mm
    Schlauchlänge:
    20 m
    Max. Arbeitsdruck:
    10 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    AG 3/4'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Landwirtschaft, Baugewerbe, Werkstätten, Flughäfen<br/>- B
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts (ausgenommen Serie 56
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 880,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.075,38*
    € 1.279,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 961,75*
    € 1.144,48
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 956,47*
    € 1.138,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 922,84*
    € 1.098,18
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 921,92*
    € 1.097,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 901,81*
    € 1.073,15
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 900,91*
    € 1.072,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 880,14*
    € 1.047,37
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43711
    ab € 711,81*
    Ähnlich
    ELMAG
    43082
    ab € 814,55*
    Ähnlich
    ELMAG
    43083
    ab € 1.507,90*
    Ähnlich
    ELMAG
    43715
    ab € 833,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.