Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18' für Druckluft u. Wasser 70°C, 50 m, 1/2', 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '560/18'
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43412
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43412
EAN/GTIN:
     9004853434129
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    1/2 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    12,7 x 20 mm
    Schlauchlänge:
    50 m
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1/2'
    Anschluss Ausgang:
    AG 1/2'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft<br/>- Betrieb von D
    Serienmäßig::
    - Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen Modelle ohne Schlauch
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.599,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.740,65*
    € 2.071,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.720,57*
    € 2.047,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.658,27*
    € 1.973,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.625,70*
    € 1.934,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.599,33*
    € 1.903,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43012
    ab € 1.651,54*
    Ähnlich
    ELMAG
    43007
    ab € 1.018,71*
    Ähnlich
    ELMAG
    43013
    ab € 437,38*
    Ähnlich
    ELMAG
    43420
    ab € 659,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.