Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Nadelentroster EPS 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Nadelentroster EPS 240
DL-Nadelentroster EPS 240
Artikel-Nr.:
     C6014-43825
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43825
EAN/GTIN:
     9004853438257
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
  • Pistolenform mit kälteisoliertem Handgriff
  • 19 Nadeln Ø 3 x 180 mm
  • Optional: 29 Stk. Nadeln Ø 2x180 mm
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Zum Entrosten, Reinigen und Abklopfen von Rückständen
  • Universell einsetzbar im Stahlbau, Baugewerbe, bei der Instandhaltung und in der Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Anzahl Nadeln:
19
Nadelführung:
3x180
Schlagzahl:
3700 Schlag/min
Arbeitsdruck/Fließdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
283 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Schalldruckpegel (1 m):
97 dB(A)
Länge:
254 mm
Gewicht:
2.6 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,81*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,13*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,28*
Zubehör
ELMAG
43829
ab € 35,39*
Zubehör
ELMAG
43828
ab € 19,50*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,52*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,95*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,97*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.