Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Kombi-Fettpresse EPS 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Kombi-Fettpresse
DL-Kombi-Fettpresse
Artikel-Nr.:
     C6014-43892
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43892
EAN/GTIN:
     9004853438929
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
  • Profigerät mit halbautomatischer Funktion (pro Hebelbetätigung = 1 „Fettstoß“)
  • Für Normkartuschen 400 g oder Handbefüllung
  • Inkl. GI-Panzerschlauch 250 mm, Druckluftrohr 160 mm & Handpumpe
  • Arbeitsdruck ca. 6 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
AIR TOOLS - Für KFZ, Werkstätte & alle Fälle:
Die praxisbewährten Druckluftwerkzeuge von ELMAG® überzeugen
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, fettpresse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43851
ab € 14,81*
Ähnlich
ELMAG
43821
ab € 363,28*
Ähnlich
ELMAG
43880
ab € 155,28*
Ähnlich
ELMAG
43865
ab € 97,19*
Ähnlich
ELMAG
43863
ab € 112,91*
Ähnlich
ELMAG
43885
ab € 135,47*
Ähnlich
ELMAG
43886
ab € 487,38*
Ähnlich
ELMAG
43855
ab € 144,91*
Ähnlich
ELMAG
43856
ab € 125,90*
Ähnlich
ELMAG
43852
ab € 233,01*
Ähnlich
ELMAG
43850
ab € 210,56*
Ähnlich
ELMAG
43849
ab € 228,85*
Ähnlich
ELMAG
43895
ab € 84,50*
Ähnlich
ELMAG
43860
ab € 108,13*
Ähnlich
ELMAG
43869
ab € 119,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.