Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Blechschere EPS 335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Blechschere
DL-Blechschere
Artikel-Nr.:
     C6014-43863
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43863
EAN/GTIN:
     9004853438639
  • Schneidleistung Stahl/Alu 1,2/1,6 mm
  • Schneidet beidseitig ohne das Material zu verbiegen
  • Kurvenschnitte ab ca. 100 mm möglich
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
Weitere Informationen:
Schneidleistung:
1,2/1,6 mm
Schnittbreite:
5 mm
Hubanzahl:
2500 min⁻¹
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
113 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
4.2 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
82 dB(A)
Länge (gesamt):
210 mm
Gewicht:
1.36 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
ELMAG EPS:
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech
EPS-Technologie:
Im Techniklabor unter realen Praxisbedingungen entwickelt, z
EPS-Sicherheit:
Druckluftwerkzeuge sind die sichersten Werkzeuge mit Antrieb
Pflege und Betrieb:
Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-We
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,00*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,19*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,56*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,07*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,98*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,25*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,86*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.