Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 96 Composit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 96 Composit
DL-Schlagschrauber 1/2' EPS 96 Composit
Artikel-Nr.:
     C6014-44705
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44705
EAN/GTIN:
     9004853447051
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber elmag
druckluft schlagschrauber
  • Stoßfestes Composit-Gehäuse
  • Sehr leicht und handlich
  • HDS
  • Mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Lösedrehmoment:
1370 N·m
Max. Anziehdrehmoment:
1120 N·m
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf:
128 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Drehzahl:
8000 UpM
Vibration:
6.1 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
95 dB(A)
Länge:
195 mm
Gewicht:
2.1 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Tech-Info:
Hochleistungs-Doppelschlagwerk (HDS)<br/><br/>Hoch robuste,
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,08*
Zubehör
ELMAG
43912
ab € 8,20*
Zubehör
ELMAG
43911
ab € 5,24*
Zubehör
ELMAG
43913
ab € 15,75*
Zubehör
ELMAG
43910
ab € 4,44*
Zubehör
ELMAG
42904
ab € 151,22*
Zubehör
ELMAG
42900
ab € 30,33*
Zubehör
ELMAG
42902
ab € 30,30*
Zubehör
ELMAG
42903
ab € 37,30*
Zubehör
ELMAG
42901
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.