Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Gravierstift EPS 423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Gravierstift
DL-Gravierstift
Artikel-Nr.:
     C6014-44807
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44807
EAN/GTIN:
     9004853448072
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät
  • Bleistiftgroßer Gravierstifte
  • Inkl. 150 cm Anschlussschlauch
  • Drehschalter für Start-/Stopp
  • Kennzeichnung von Werkzeugen, gravieren und reinigen
  • Für Metalle, Kunststoffe, etc. geeignet
Weitere Informationen:
Drehzahl:
30000 UpM
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftbedarf/-verbrauch:
70 l/min
Luftanschluss:
1/4 Zoll
Vibration:
2.9 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
75 dB(A)
Länge:
160 mm
Gewicht:
0.24 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44800
ab € 99,93*
Ähnlich
ELMAG
44750
ab € 248,91*
Ähnlich
ELMAG
44810
ab € 247,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.