Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 6014
>
04 STEINTRENNTECHNIK
>
Bodenbearbeitung
>
Rüttelplatten
>
Zubehör
>
Artikel
Drahtbürstenband fein, gerade 23 mm zu EPS 460
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6014-44816
Hersteller:
ELMAG
Herst.-Nr.:
44816
EAN/GTIN:
9004853448164
Fein, gerade und spitzengehärtet
Ø 0,5 mm Federstahl
Für großflächige Reinigung
23 mm Breite
Kein Sandstrahleffekt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Porentief sauberer Untergrund, bis in den kleinsten Winkel:
Das Bearbeiten von gewellten, filigranen Oberflächen und Kon
Bürstenbänder-Technologie:
Mit dieser Technologie bearbeiete Oberflächen sind porentief
... >
Bodenbearbeitung
>
Rüttelplatten
>
Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatischer Öler LM, 1/4'
ELMAG
42531
ab € 30,86*
Zubehör
Automatischer Öler LMG, 1/2'
ELMAG
42535
ab € 45,24*
Zubehör
DL-Kombi-Fettpresse EPS 600
ELMAG
43892
ab € 53,43*
Zubehör
DL-Universal-Reinigungs- und Schleifgerät EPS 460-Set inkl. 2 Stück Reinigungsscheiben grob und 2 Stück GI-Radierscheiben
ELMAG
44810
ab € 246,01*
Zubehör
Haltering für 1' Schlagschrauber
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
Haltering für 1/2' Schlagschrauber
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
Haltering für 3/4' Schlagschrauber
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
Inline-Öler Anschluß 1/4' Luft-Eingang IG / Luft-Ausgang AG
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
Orig. Verschleißteile-Set (Nr. 50+51) f. DL-Schlagschrauber, EPS 125
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
Orig. Verschleißteile-Set (Schlüssel, Öl-Spritze) f. DL-Blindnietgerät, EPS 501
ELMAG
43977
ab € 24,96*
Zubehör
Orig. Verschleißteile-Set (Spannbacken, 2 x Pos. 5) für DL-Blindnietgerät, EPS 500
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
Orig. Verschleißteile-Set (Teil Nr. 10) f. DL-Blechknabber, EPS 340
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
Orig. Verschleißteile-Set f. DL-Abbruchhammer, EPS 225 bestehend aus folgenden Ersatzteilen: Nr. 13,18,24
ELMAG
43960
ab € 10,83*
Zubehör
Orig. Verschleißteile-Set f. DL-Bandschleifer, EPS 450
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
Orig. Verschleißteile-Set f. DL-Bohrmaschine, EPS 310, gerade bestehend aus folgenden Ersatzteilen: Nr. 7,9,11,16 (4x)
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen