Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürstenband grob, gewinkelt 11 mm zu EPS 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbürstenband grob, gewinkelt
Drahtbürstenband grob, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     C6014-44817
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44817
EAN/GTIN:
     9004853448171
  • Grob, gewinkelt, geschliffen und spitzengehärtet
  • Sandstrahleffekt
  • Ø 0,7 mm Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden
  • 11 mm Breite
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
Porentief sauberer Untergrund, bis in den kleinsten Winkel:
Das Bearbeiten von gewellten, filigranen Oberflächen und Kon
Bürstenbänder-Technologie:
Mit dieser Technologie bearbeiete Oberflächen sind porentief
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,07*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,11*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 56,77*
Zubehör
ELMAG
44810
ab € 247,53*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,48*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,12*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,88*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.