Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel AG 3/8', Messing 2 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecknippel
Stecknippel
Artikel-Nr.:
     5417S-p982991
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     46018
EAN/GTIN:
     9004853460180
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
  • Stecknippel, Außengewinde, Messing
  • AG ø 3/8'
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
9 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,47*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 14,32*
5 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 14,42*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,90*
€ 16,02*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 11,66*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46017
ab € 4,46*
Ähnlich
ELMAG
46020
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.