Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmanometer 0-12 bar Ø 63 mm, Ø 1/4' AG unten, für Reifenfüller 1 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmanometer 0-12 bar
Druckmanometer 0-12 bar
Artikel-Nr.:
     C6014-46122
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     46122
EAN/GTIN:
     9004853461224
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
  • Druckmanometer 0 - 12 bar
  • Ø 63 mm, Ø 1/4' AG unten
Weitere Informationen:
Gase:
neutral
Maßeinheit:
bar
Min. Anzeigenbereich:
0 bar
Max. Anzeigenbereich:
12 bar
Norm:
ohne
Ursprungsland:
BG
Paketdiensfähig:
Ja
"":
Alles unter Kontrolle - mit Qualitätsmerkmalen von ELMAG.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46121
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.