Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OETIKER 1-Ohr Klemme mit Einlagering 14 OET 11,3 - 13,3 mm (Edelstahl) 5 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OETIKER 1-Ohr Klemme mit Einlagering
OETIKER 1-Ohr Klemme mit Einlagering
Artikel-Nr.:
     5417S-p983080
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     46156
EAN/GTIN:
     9004853461569
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
    Weitere Informationen:
    Min. Spannbereich:
    11.3 mm
    Max. Spannbereich:
    13.3 mm
    Werkstoff:
    verzinkt
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 8,12*
    € 11,89*
    6 Tage
    10
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 13,75*
    € 17,04*
    4 Tage
    10
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 13,49*
    € 18,81*
    5 Tage
    10
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 13,49*
    € 18,81*
    10 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 19,95*
    ab € 13,32*
    € 20,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    42730
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.