Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel AG 1/4', Messing 1 Stk. Packung - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecknippel
Stecknippel
Artikel-Nr.:
     C6014-46162
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     46162
EAN/GTIN:
     9004853461620
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
  • Stecknippel, Außengewinde, Messing
  • AG ø 1/4'
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
9 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Plug-and-Play:
'Plug-and-Play' - der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-No
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46173
ab € 4,75*
Ähnlich
ELMAG
46176
ab € 4,74*
Ähnlich
ELMAG
46017
ab € 4,11*
Ähnlich
ELMAG
46165
ab € 2,40*
Ähnlich
ELMAG
46020
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.