Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 8000WD-IP54-AVR mit HONDA-Motor GX390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 8054WD-AVR-IP54-DGUV-B
Stromerzeuger SEB 8054WD-AVR-IP54-DGUV-B
Artikel-Nr.:
     C6014-53170
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53170
EAN/GTIN:
     9004853531705
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Schutzart IP54
  • AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
  • Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweiten Steckdose
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
8 kVA
Dauerleistung 3~400V:
7.5 kVA
Leistung 3~400V kont.:
11 A
Maximalleistung 1~230V:
5 kVA
Dauerleistung 1~230V:
4.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
20 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 390
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
8,2 kW
Hubraum:
389 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
6.1 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.5 h
Abmessungen LxBxH:
770x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
96 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
97 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
72 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BAU - Benzin - IP54 - 400/230 Volt - nach DGUV und BGBAU:
Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein
Ausstattung:
- Anschlüsse: <br/>230V: 1x Schuko 16 A und 1x LSFI 30mA, <b
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.004,36*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.340,34*
€ 3.975,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.130,25*
€ 3.725,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.122,42*
€ 3.715,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,51*
€ 3.625,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.038,90*
€ 3.616,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,37*
€ 3.578,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3.004,36*
€ 3.575,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.