Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454742 Herst.-Nr.: 55709 EAN/GTIN: 9004853557095 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 350 mm | Norm: | EN 499 | Art der Legierung: | niedrig-/mittellegierte SE | Dehngrenze bei 0,2: | 480 N/mm² | Zugfestigkeit: | 550 N/mm² | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | MT-RRC6k für problemloses Schweißen langer Schweißstrecken: | Dick umhüllte Rutilzellulose-Stablektrode. Besonders einfach | Tech-Info: Einbrandtiefe: | Der Einbrand soll tief sein, die Schweißnaht darf aber nicht |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 40,27* | € 55,40* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 41,75* | € 55,86* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,05* | € 63,03* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 70,21* | € 88,60* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,31* | € 123,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Kilogramm (ab € 10,0675* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|