Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißelektroden MT-Ni / gn 2,5x350mm (ca. 250 Stk. / 5,00 kg /Pkg.) -Nachfolgetype zu OK 92.18/gn & PH 801/gn Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schweißelektroden MT-Ni / gn
Schweißelektroden MT-Ni / gn
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     4012-644933
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55773
EAN/GTIN:
     9004853557736
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2.5 mm
    Länge:
    350 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    hochlegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    210 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    440 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    MT-Nign (2.4155) für Reparaturschweißungen von Gusseisen:
    Basisch-graphitisch umhüllte Reinnickel-Elektrode, universel
    Weitere Suchbegriffe: stabelektrode ø2,5 x 300mm
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4012
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 427,16*
    € 500,02*
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 423,91*
    € 500,03*
    7 Tage
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 425,78*
    € 501,80*
    6 Tage
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 702,99*
    € 802,73*
    Preise: Lager 4012
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 500,02*
    € 595,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 497,60*
    € 592,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 445,37*
    € 529,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 438,18*
    € 521,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 427,16*
    € 508,32
    pro Stück
    1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 85,432* pro Kilogramm)
    Lagerstand: Lager 4012
    Versand: Lager 4012
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 5,90*
    ab € 120,00*
    € 4,90*
    ab € 175,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.