Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kopfschweißschirm - vegaview 2.5 (1006.600) Optrel®', DIN 2,5/8-12, inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen, Aufbewahrungssack, Batterien Garantiekarte & Bedienungsanleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kopfschweißschirm - vegaview 2.5 -TC (1006.600)
Automatik-Kopfschweißschirm - vegaview 2.5 -TC (1006.600)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-57385
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57385
EAN/GTIN:
     9004853573859
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
    Weitere Informationen:
    Blendschutzfilter:
    TRUE COLOR
    Sichtfeldgröße b x h:
    100 x 50 mm
    Klassifikation nach EN 379:
    1/1/1/2
    Lichtsensoren:
    3
    Lichtsensoren Einstellmöglichkeiten:
    60/80 °
    Solartechnologie:
    Ja
    Stromversorgung:
    Solarzellen
    Back-Up-Batterie:
    Ja
    Schlafmodus:
    Ja
    Schleifmodus:
    Ja
    Batteriezustandsanzeige:
    Ja
    Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13:
    stufenlos
    Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit:
    stufenlos
    Einschaltzeit bei 23°C:
    0,0001 s
    Schutzstufe abgedunkel max.:
    DIN 12
    Aufhellzeit kurz/mittel/lang:
    0,05~ 1,0 s
    Schutzstufe hell:
    DIN 2,5
    Schutzstufe abgedunkelt min.:
    DIN 8
    Ultraviolettschutz UV permanent:
    DIN 16
    Infrarotschutz IR permanent:
    DIN 16
    Betriebstemperatur:
    -10 bis +70 °C
    Lagertemperatur:
    -20 bis +80 °C
    Kassettengröße b x h x s:
    110x90x7 mm
    Gewicht:
    0.575 kg
    Ursprungsland:
    CH
    Paketdiensfähig:
    Ja
    vegaview 2.5:
    - Schutzstufe 2,5 im Hellzustand - sorgt für bis zu 400 % be
    Einsatzbeispiele:
    - Bereits ab 5 Ampere<br/>- MMA/E-HAND/SMAW<br/>- MIG/MAG/GM
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 393,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 426,60*
    € 507,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 422,38*
    € 502,63
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 421,96*
    € 502,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 407,51*
    € 484,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 393,99*
    € 468,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.