Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 1300/350 K, 230 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61302
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61302
EAN/GTIN:
     9004853613029
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Korrosionsschutz: Vollverzinkte Ausführung
  • Ausziehbare Wasserwanne
  • Mit stufenlos einstellbarem Gehrungstisch 0 - 45°
  • Sehr starker Antriebsmotor
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Leichter Transport auf Kunststoffrollen, vier Tragegriffe
  • Mit vier Kranhaken
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
110 / 1300 mm
Winkel:
0 - 45 °
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
2.2 kW
Spannung/Frequenz:
230/50 V/Hz
Abmessungen:
1750x780x1300 mm
Gewicht:
122 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
NEIN
Mit oder ohne Gehrungstisch K:
Qualitätsmaschinen bis 110 mm Schnitttiefe, ideal für Naturs
Profi-Steintrenner:
Mit den STM-Modellen bietet ELMAG dem Professionisten eine b
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.218,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.829,35*
€ 5.746,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.348,72*
€ 5.174,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.337,85*
€ 5.162,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.253,89*
€ 5.062,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.253,46*
€ 5.061,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.229,56*
€ 5.033,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4.225,33*
€ 5.028,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.218,55*
€ 5.020,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.