Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 1300/350 K, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61304
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61304
EAN/GTIN:
     9004853613043
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Korrosionsschutz: Vollverzinkte Ausführung
  • Ausziehbare Wasserwanne
  • Mit stufenlos einstellbarem Gehrungstisch 0 - 45°
  • Sehr starker Antriebsmotor
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Leichter Transport auf Kunststoffrollen, vier Tragegriffe
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
110 / 1300 mm
Winkel:
0 - 45 °
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
3 kW
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Abmessungen:
1750x780x1300 mm
Gewicht:
122 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
NEIN
Mit oder ohne Gehrungstisch K:
Qualitätsmaschinen bis 110 mm Schnitttiefe, ideal für Naturs
Profi-Steintrenner 400 Volt:
Mit den STM-Modellen bietet ELMAG® dem Professionisten eine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.305,82*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.919,01*
€ 5.853,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.429,76*
€ 5.271,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.418,69*
€ 5.258,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.334,09*
€ 5.157,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.333,65*
€ 5.157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.310,13*
€ 5.129,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4.305,82*
€ 5.123,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.