Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine (inkl. Dia) STM 1050/350, 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Steintrennmaschine (inkl. Dia)
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-61323
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61323
EAN/GTIN:
     9004853613234
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
  • Scheibenkühlung mit Dosierventil
  • Korrosionsschutz: Vollverzinkte Ausführung
  • Ausziehbare Wasserwanne
  • Sehr starker Antriebsmotor
  • Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
  • Leichter Transport auf Kunststoffrollen, vier Tragegriffe
  • Mit vier Kranhaken
Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
110 / 1050 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Nennleistung:
3 kW
Spannung/Frequenz:
400/50 V/Hz
Abmessungen:
1540x720x1400 mm
Gewicht:
110 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
NEIN
Mit oder ohne Gehrungstisch K:
Qualitätsmaschinen bis 110 mm Schnitttiefe, ideal für Naturs
Profi-Steintrenner 400 Volt:
Mit den STM-Modellen bietet ELMAG® dem Professionisten eine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.429,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.836,34*
€ 3.375,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,90*
€ 3.034,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.543,52*
€ 3.026,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,29*
€ 2.949,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.478,04*
€ 2.948,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,45*
€ 2.911,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2.444,00*
€ 2.908,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.429,23*
€ 2.890,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.