Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer DIN 338 Ø 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer DIN 338
Artikel-Nr.:
     C6014-70017
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     70017
EAN/GTIN:
     9004853700170
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    10 mm
    L:
    133 mm
    l:
    87 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,85*
    € 12,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.