Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer DIN 338 Ø 15,0 mm - Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer DIN 338
HSS Co5-Spiralbohrer DIN 338
Artikel-Nr.:
     C6014-70224
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     70224
EAN/GTIN:
     9004853702242
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    15 mm
    L:
    169 mm
    l:
    114 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,06*
    € 47,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,47*
    € 43,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,52*
    € 42,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,55*
    € 38,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,64*
    € 34,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.