Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Spiralbohrer DIN 1897 Ø 10,0 mm (kurz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Spiralbohrer DIN 1897
HSS Co5-Spiralbohrer DIN 1897
Artikel-Nr.:
     C6014-70516
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     70516
EAN/GTIN:
     9004853705168
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    10 mm
    L:
    89 mm
    l:
    43 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,07*
    € 26,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.