Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer 90° Ø 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC-Anbohrer 90°
NC-Anbohrer 90°
Artikel-Nr.:
     C6014-71404
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71404
EAN/GTIN:
     9004853714047
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    8 mm
    L:
    79 mm
    l:
    21 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.