Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer 90° Ø 12,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC-Anbohrer 90°
NC-Anbohrer 90°
Artikel-Nr.:
     C6014-71406
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71406
EAN/GTIN:
     9004853714061
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    12 mm
    L:
    102 mm
    l:
    30 mm
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,31*
    € 37,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,11*
    € 35,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.