Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 23,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71637
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71637
EAN/GTIN:
     9004853716379
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    23.5 mm
    L:
    276 mm
    l:
    155 mm
    Aufnahme:
    3
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,63*
    € 106,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,37*
    € 100,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,08*
    € 96,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,93*
    € 93,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,30*
    € 82,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.