Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 26,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71642
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71642
EAN/GTIN:
     9004853716423
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    26 mm
    L:
    286 mm
    l:
    165 mm
    Aufnahme:
    3
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 80,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,09*
    € 120,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,60*
    € 114,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,39*
    € 108,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,77*
    € 103,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,40*
    € 95,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.