Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71650
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71650
EAN/GTIN:
     9004853716508
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    30 mm
    L:
    296 mm
    l:
    175 mm
    Aufnahme:
    3
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 100,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,07*
    € 148,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 119,27*
    € 141,93
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 118,91*
    € 141,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,55*
    € 135,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,49*
    € 127,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,56*
    € 119,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.