Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 Ø 36,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
HSS-Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345
Artikel-Nr.:
     C6014-71663
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     71663
EAN/GTIN:
     9004853716638
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    36.5 mm
    L:
    344 mm
    l:
    195 mm
    Aufnahme:
    4
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 154,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,72*
    € 221,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,22*
    € 216,84
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 181,61*
    € 216,12
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 181,16*
    € 215,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,84*
    € 209,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 167,05*
    € 198,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 154,58*
    € 183,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.