Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845 Ø 36,0 mm, MK 4 (lang)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845
HSS Co5-Schaftfräser mit Morsekegel DIN 845
Artikel-Nr.:
     C6014-74063
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     74063
EAN/GTIN:
     9004853740633
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    36 mm
    l:
    106 mm
    L:
    231 mm
    Aufnahme:
    4
    Anzahl Z:
    6
    Ursprungsland:
    CZ
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 147,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,64*
    € 213,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 178,40*
    € 212,30
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 177,81*
    € 211,59
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 177,36*
    € 211,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 171,74*
    € 204,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,96*
    € 187,97
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 157,80*
    € 187,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,41*
    € 175,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.