Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt HSS-E / COBALT HSS-E 300x2,5x32mm, T 4 / 220 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt HSS-E / COBALT
Sägeblatt HSS-E / COBALT
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-78275
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78275
EAN/GTIN:
     9004853782756
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
  • Hochwertiger Schnellarbeitsstahl 1.3243 mit zusätzlich 5 % Kobaltanteil
  • Hohe Festigkeit, Arbeits- und Warmhärte
  • Oberflächenvergütung durch Dampfbehandlung, sehr gute Kühlmittelaufnahme und Gleitfähigkeit
  • Optimal als universelles Trennwerkzeug, z.B. für Stahl bis 1.400 N/mm², INOX etc.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
300 mm
Breite:
2.5 mm
Bohrung:
32 mm
Zahnteilung:
T4
Anzahl Zähne:
220
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Zahnteilung T:
- Zahnabstand in mm<br/>- Die Auswahl der Zahnteilung erfolg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.