Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42 4780x34x1,1 mm, 5/8 ZpZ, f. Proline 420.350 ANC u. Topline 510.350 DGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Bandsägeblatt BI-METALL cobalt M42
Artikel-Nr.:
     C6014-78452
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     78452
EAN/GTIN:
     9004853784521
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
  • Trägerband aus zähhartem, legiertem Federstahl (Chromanteil 4%)
  • Zahnschneiden aus HSS-Schnellarbeitsstahl M42
    (1.3247 mit 8 % Kobalt, 10 % Molybdän, 4 % Chrom)
  • Zahnhärte 66-69 HRc
  • Sehr hohe Zerspanungsleistung
  • Sehr gute Schnittzeitwerte
  • Für häufig wechselnden Betrieb:
    Rohre/Profile/Vollmaterialien sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Sägeblattlänge:
4780 mm
Sägeblattbreite:
34 mm
Sägeblattstärke:
1.1 mm
Zähne per Zoll:
5/8
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Spitzenleistung: Bandsägeblätter Bimetall Cobalt M42:
Besonders verschleißfeste, schwingungsreduzierte Bandsägeblä
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.